Parker Hydraulic Cartridge Valve Bas

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
For use withThreaded Cartridge Valves
Valve Base ItemHydraulic Cartridge Valve Base

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Cartridge Valve Base Valve Cavity Size C10-3 Port Size - Hydraulic Valves #8 SAE Max Pressure - Hydraulic Valves 5 000 psi Steel Length (In.) 2.5 in Width (In.) 2.63 in Height (In.) 1.25 in Fits Valve Number 4DMK4 4DML1 4DML2 4DML3 4UA85 4UA88 For Use With Threaded Cartridge Valves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan