PALMGREN Tap Holder (Gagang Tap)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC27112809
ConstructionSteel
For use withAir Powered Hand Tappers and Tapping Arms
Product TypeTap Holder with Clutch
Sleeve Diameter (inch)1.26
Tooling Size1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tap Holder w/Clutch Tap Size 0-6 Tooling Size 1 Overall Length 1.8125 in Sleeve Dia 1.26 in Construction Steel For Use With Air Powered Hand Tappers and Tapping Arms

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan