NUMATICS Fitting Pneumatic Flow Control & Needle Valve (Sambungan Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
BodyAnodized Aluminium
Maximum Temperature (°F)160
Pressure Range (psi)0 to 175
Rotation (°)360
SpringStainless Steel
Valve Max. Pressure Rating (psi)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flow control valves allow metered flow in one direction, and free flow in the other. Push to connect.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flow Control Valve Valve Inlet Port 10-32 UNF Valve Outlet Port 10-32 UNF Valve Max Pressure Rating 175 psi Max CFM - Valves 3 cfm Pressure Range 0 to 175 psi Max Temp 160 Degrees F Anodized Aluminum Body 360 Degrees Rotation Screwdriver Speed Adjustment Stainless Steel Spring Length 8/9 in Width 31/50 in Pneumatic Valves Product Group Flow Control Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan