NTN Radial Ball Bearing (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Cage MaterialSteel
FinishChrome Plated
Minimum Temperature (°C)-40
Number of RowsOne
Ring MaterialAlloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These radial ball bearings resist high temperatures. They are for use in industrial applications where bearings are exposed to sustained high temperatures such as in steel mills.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Radial Ball Bearing Bearing Industry Number 6205 Bore Diameter 25 mm Closure Double Shielded Outer Ring Width 15 mm Outside Diameter 52 mm Ring Material Alloy Steel System of Measurement Metric Cage Material Steel ABEC Rating 1 Application High Heat Application Ball Material Alloy Steel Bore Diameter Tolerance +0/-10 micron Cage Type Pressed Dynamic Radial Load Capacity 15 500 N Fillet Radius 1 mm Finish Chrome Plated Includes Retaining Ring No ISO Rating Class 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan