NORGREN Micro-Fog Lubricator (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC27131604
Air Inlet Size (inch)1
Air Inlet TypePTF
Air Outlet Size (inch)1
Air Outlet TypePTF
Body MaterialAluminium
Connection StyleAir Line
For Fluid TypeCompressed Air
For Substance TypeAir
Lubricator TypeMicro Mist
Manufacturer Part NumberL17-800-MPDA
Maximum Flow Rate (scfm)275
Maximum Operating Pressure (psig)250
Maximum Operating Temperature (°F)175
Minimum Operating Temperature (°F)0 (zero)
Oil Capacity (L)1
Overall Height (inch)12-7/16
Overall Width (inch)4-1/2
Pressure Drop (psig)5
Seal MaterialNitrile Rubber; Neoprene
SeriesNorgren
Weight (lbs)3.56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Compressed Air Lubricator Lubricator Type Micro Mist Lubricator Bowl Material Metal Air Inlet Size 1 in Air Inlet Type PTF Maximum Flow Rate 275 scfm Maximum Operating Pressure 250 psig Maximum Operating Temperature 175 Degrees F Body Material Aluminum Overall Width 4 1/2 in Series Norgren Sight Dome Included Yes Air Outlet Size 1 in Air Outlet Type PTF Drain Included Yes Drain Part Compatibility 22YW10 Drain Type Manual For Fluid Type Compressed Air For Substance Type Air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan