NB Flange-Mount Linear Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31171501
Bearing TypeBall
Maximum Operating Temperature (°F)176
Minimum Operating Temperature (°F)-4
SealRubber
Steady State Speed (fps)5
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flanged linear ball bearings have round mounting flanges with predrilled holes.
Feature
Linear Round Flange Mount Bearing Inside Dia 1/2 in Flange Dia 0.25 in Material Steel Bearing Type Ball Body Width (in) 0.875 in Color Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait