NATIONAL GUARD Threshold

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC30161905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Saddle Threshold Surface Type Smooth Top Aluminum Finish Color Silver Width 2 1/2 in Height 1/4 in Length 4 ft Fits Door Width 48 in Thickness 0.125 in Material Aluminum Standards ANSI/BHMA Certified A156.21 ADA Compliant Includes #10 x 1-1/2 in FH Stainless Steel Wood Screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan