NATIONAL GUARD Door Strike Plat

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp669.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
ColorGray
FinishSmooth
HardwareIncluded
MaterialSteel
Product TypeStrike Shim
StandardsANSI/UL10B; ANSI/UL10C; CAN/ULC-S104; ISO 22196
Width (inch)1-1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strike Shim Strike Type ASA Strike Length 4 7/8 in Width 1 1/8 in Color Gray Smooth Finish Material Steel Hardware Included Standards ANSI/UL10B ANSI/UL10C CAN/ULC-S104 ISO 22196

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan