NATIONAL GUARD Door Stop

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
Base Dia. (inch)1-1/4
ColorBlack
Door Opening Adjustment (inch)1-1/4 to 2-1/8
FinishSmooth
Height (inch)3-1/8
Length (inch)2-1/2
MaterialFoam Rubber
Product TypeDoor Hold Open Block
Projection (inch)1/2
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Hold Open Block Mounting Type Door Mount Finish Smooth Color Black Base Dia 1-1/4 in Projection 1/2 in Length 2 1/2 in Height 3 1/8 in Width 1 in Door Opening Adjustment 1-1/4 in to 2-1/8 in Material Foam Rubber

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan