NATIONAL GUARD Door Drip Edge (Talang Pintu)

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Overall Height (inch)1-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rain Drip Guard Flange Height 5/8 in Dark Bronze Finish Projection 2 1/2 in Length 52 in Flange Thickness 0.125 in Overall Height 1 1/2 in Material Aluminum For Use With Doors Includes #6 x 3/4 in SMS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan