NATIONAL GUARD Door Bottom

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp5.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Automatic Door Bottom Anodized Finish Insert Size 1/4 in Flange Height 2 1/4 in Width 1/4 in Length 36 in Projection 19/32 in Insert Material Neoprene Housing Material Aluminum Color Clear Performance Standard Duty Insert Color Black Housing Thickness 1/16 in Flange Material Aluminum Flange Thickness 19/32 in Drop Bar Material Aluminum Hardware Included For Use With 36 in Wide Doors Standards ANSI/BHMA Certified

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait