MOYNO Motor-Drive Progressive Cavity Pump

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp72.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151553
Discharge Connection TypeNPT
Frequency (Hz)60
Housing MaterialCast Iron
Intake Connection TypeNPT
Max. Viscosity (CPS)20000
Maximum Fluid Temperature (°F)160
Maximum Motor Speed (rpm)1750
Media Temperature Range (°F)10 to 160
Minimum Fluid Temperature (°F)10
Motor Mounting TypeClose Coupled
Pump Operation TypeMotorized
Rotor MaterialStainless Steel
Seal MaterialCarbon; Ceramic
Seal TypeMechanical
Stator MaterialBuna-N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These progressive cavity pumps include a motor. They use a helix-shaped rotor and an elastomer stator to dose or transfer liquids in a system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Motorized Progressive Cavity Pump Discharge Connection Size 3/4 in Discharge Connection Type NPT Horsepower (Maximum) 1/2 hp Housing Material Cast Iron Intake Connection Size 3/4 in Intake Connection Type NPT Media Temperature (Maximum) 160 Degrees F Media Temperature (Minimum) 10 Degrees F Nameplate Voltage 115/230V AC Operating Pressure (Maximum) 40 psi Pump Operation Type Motorized Rotor Material Stainless Steel Seal Material Carbon Ceramic Solid Diameter (Maximum) 8 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait