Milton FRL Compressed Air Regulator

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Body MaterialAluminium or Zinc
Manufacturer Part Number1115-8
Overall Height (inch)2-11/16
Overall Width (inch)2-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Pressure FRL Regulator 1/2 in NPT Overall Width 2 3/4 in Body Material Die Cast Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan