Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
ColorGray
FinishSatin Chrome
HardwareIncluded
Height (inch)4-1/2
MaterialSteel
Mounting StyleScrew-In
Product TypeDoor Stop
Projection (inch)1/2
Width (inch)1-5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Stop Mounting Type Wall Mount Finish Satin Chrome Color Gray Projection 1/2 in Height 4 1/2 in Width 1 5/8 in Mounting Style Screw-In Material Steel Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan