Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
UNSPSC25172601
Dia. (inch)5-1/2
FinishStainless
FunctionSecure Lamp
ProvidesSecurity
TypeSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
4 in Round Security Flange Steel Stainless Depth (in) - Length (in) - Width (in) - Dia (in) 5 1/2 in Scroll - - Tubing Connects - Provides Security Secure Lamp Includes -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan