Mason Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130
Base MaterialNeoprene
Leveling Mount TypeAnti-Vibration

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These anti-vibration fixed-stud leveling feet stabilize loads and reduce vibration transmission to machinery and sensitive equipment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Machine Leveling Mount Leveling Mount Type Anti-Vibration Base Dia 2.38 in Height 3.13 in Load Capacity 250 lb Thread Size 3/8 in Construction Steel Bolt Length 3 in Finish Zinc-Plated Base Material Neoprene Base Neoprene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait