Mason Floor Mount Vibration Isolator

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These elastomer-style floor-mount vibration isolators are composed of a steel mounting plate with a slightly tapered, cylindrical neoprene element. They provide greater deflection and more vibration reduction than isolation pads or mats.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Item Floor Mount Vibration Isolator Isolator Type Neoprene Capacity Range 0 to 525 lb Deflection 0 in to 0.15 in Height 2 1/2 in Width 4 3/4 in Color Mark Green Max Load Shear 420 Dimension A 3 in Dimension T 3/32 in Dimension G 7/16 in Dimension H 1 7/8 in Dimension I 1 1/2 in Dimension J 1/2-13 UNC x 1-1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan