LUBRIMATIC Grease Gun Accessories (Aksesori Pistol Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp649.900
Spesifikasi
UNSPSC27112901
For use withGrease Gun
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adapter-Needle Nose For Use With Grease Gun Size 4 in Max Pressure 3 000 psi Min Burst Pressure 3 000 psi Working Pressure 3 000 psi Material Steel Features Body Diameter 0.250 in Tip Diameter 0.046 in Includes Small and Large Sleeves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan