LITTLE GIANT Part Washer Pump

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC40151504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Parts washer pumps come with motors that are either oil filled or epoxy encapsulated. Replacement pumps are brand-specific and are sized to fit washer sizes and models.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Parts Washer Pump Motor Sealing Oil-Filled Nameplate Voltage 115V AC Horsepower 1/50 hp Maximum Flow Rate 3.41 gpm Flow Rate @ 1 ft of Head (Maximum) 3.41 gpm Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum) 2 gpm Maximum Feet of Head 7.4 ft of head Compatible Discharge Pipe Size 1/4 in Intake Type Screened Discharge Type NPT Compatible with Media Type Metal Parts Cleaning Solvents Cord Length 6 ft Pump Housing Material Cast Aluminum Submersible Yes Features Master Builders Conduit Fitting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan