LITTLE GIANT Marine Submersible Straight Centrifugal Pump

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151513
Connection TypeNPT
Discharge TypeNPT
Duty cycleContinuous
Electrical Connection TypePlug-In
Frequency (Hz)60
Impeller MaterialNylon
Maximum RPM3450
Motor TypeShaded Pole
Mounting LocationSubmersible
Nameplate Voltage (V)115 AC
Seal MaterialViton
Thermal Overload ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Marine straight centrifugal pumps have an intake connection in-line with the impeller's eye and shaft. These pumps circulate and transfer liquids in offshore applications.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Marine Centrifugal Pump Pump Housing Material Bronze Horsepower 1/40 hp Nameplate Voltage 115V AC Flow Rate @ 1 ft of Head (Maximum) 290 gph Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum) 255 gph Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum) 163 gph Maximum Feet of Head 13.5 ft Compatible Intake Pipe Size 1/2 in Compatible Discharge Pipe Size 1/4 in Intake Type NPT Discharge Type NPT Cord Length 20 ft Amps 1.2 A Compatible with Media Type Freshwater Saltwater Duty Cycle Continuous

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan