LIQUIDYNAMICS INC. Pump Transfer Electric Operated DEF (Pompa Drum / Pompa Kimia)
#Grup produk P109566898
Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp74.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Agency Compliance | ISO |
|---|---|
| Diesel Exhaust Fluid Compatible | Yes |
| Discharge Connection Type | Hose Barb |
| Discharge Tube Outlet ID (inch) | 3/4 |
| Discharge Tube Outlet OD (inch) | 1 |
| For Container Type | Drum; Tote |
| For Media Type | Acetic Acid; Ammonium Hydroxide; Antifreeze; Bleach; Citric Acid; DEF; Ethanol; Ethylene Glycol; Formaldehyde; Glycerin; Isopropanol; Potassium Hydroxide (50%); Sodium Bicarbonate; Sodium Bisulfite; Water |
| For use with | Anti-Freeze; Clean Water; Diesel Exhaust Fluid |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Full Load Current (A) | 4.5 |
| Housing Material | Polypropylene |
| Includes Bung Adapter | No |
| Includes Suction Tube | Yes |
| Max. Head Pressure (psi) | 23 |
| Max. Oil Flow (gpm) | 8 |
| Max. Outlet Pressure (psi) | 23 |
| Max. Viscosity (CPS) | 10 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 8 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 104 |
| Maximum Head (ft) | 48 |
| Minimum Fluid Temperature (°F) | 17 |
| Motor Enclosure | IP55 |
| Motor HP (HP) | 1/10 |
| Motor Speed (rpm) | 1750 |
| Motor Type | 2 Pole |
| Noise Level (dB) | 70 |
| Nominal Voltage (V) | 110 AC |
| Number of Phases | 1 |
| Power Source | Electric |
| Rated Voltage (V) | 115 AC |
| Runs Dry | Yes |
| Seal Material | EPDM |
| Self Priming | Yes |
| Variable Speed | No |
| Wetted Materials | EPDM; Polypropylene; Stainless Steel |
| for Container Size (gal) | 55; 275; 330 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
These transfer pumps move DEF (diesel exhaust fluid) between containers or fill a vehicle's DEF reservoirs.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Feature
Electric Operated Drum Pump Max Head Pressure 23 psi Max Oil Flow 8 gpm Max Outlet Pressure 23 psi For Use With Anti-Freeze Clean Water Diesel Exhaust Fluid Rated Voltage 115V AC Cord Length 54 in Includes Bung Adapter No Runs Dry Yes Frequency (Hz) 60 Power Source Electric Variable Speed No Includes Discharge Hose No Self-Priming YesProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oyP109566898-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
