LIBERTY PUMPS Sump Pump System

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sump pump systems include a pump, pipe, sump basin, and sump basin cover for a basement sump pump installation. They come with a primary pump only (simplex) or a primary pump and a back-up pump (duplex) system. Sump systems often include a switch while some systems require a control panel.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Sump Pump System HP 1/3 Rated Voltage 115V AC Hz 60 Hz Phase - Pumps 1 Switch Actuation Vertical Float Switch Electrical Connection Integral Pump Body Material Aluminum Polypropylene Impeller Material Engineered Thermoplastic Basin Material Polyethylene Flow Rate @ 5 ft of Head 38.0 gpm Flow Rate @ 10 ft of Head 18.0 gpm Flow Rate @ 15 ft of Head 20.0 gpm Flow Rate @ 20 ft of Head 48.0 gpm Max Head 21.0 ft Basin Dia 15 in Basin Capacity 5.2 gal Basin Height 15 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan