LIBERTY PUMPS High Water & Water Detection Alarm (Level Air)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41111938
Alarm TypeAudioVisual
Battery BackupYes
ConnectivityWi-Fi
Cord Length (ft)9
Current (A)0.05
Detection TypeHigh Level
Enclosure RatingNEMA 1
EnvironmentIndoor
For Vessel TypeSump Pump BasinsWater Tanks
IncludesBatteryCordFloat Switch
Manufacturer Part NumberALM-2-1
Nameplate Voltage (V)115 AC
Reset TypeAutomatic
Sensor Cord Length (ft)20
Sound Level (Maximum) (dB)86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-water alarm systems detect if liquid levels exceed setpoint limits in a container or sump.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Level Alarm Alarm Type Audio Visual Enclosure Rating NEMA 1 Current 0.05 A Sound Level - Maximum 86 dB Nameplate Voltage 115V AC Power Cord Length 9 ft Reset Type Automatic Sensor Cord Length 20 ft Includes Battery Cord Float Switch For Vessel Type Water Tanks Sump Pump Basins Environment Indoor Connectivity Wi-Fi Detection Type High Level Battery Backup Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan