LDI INDUSTRIES Flow Sight

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41112511
FeaturesBuna N Seals and Borosilicate Sight Window; Female x Female NPT; Solid Brass Bar Stock Construction
Maximum Operating Temperature (°F)180
TypeInline Double Window

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flow Sights attach to a lubrication system to help observe fluid flow, condition, or clarity. Use in vertical or horizontal fluid lines. Brass construction, Buna N Seals, and borosilicate glass sight windows help to withstand demanding conditions.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flow Sight Inline Double Window 1/4 In.-18 NPT Hex Dia Flats (In.) 7/8 in Max Working Pressure (PSI) 435 psi Max Operating Temp 180 Degrees F Sight Length (In.) 1 1/16 in Sight Dia (In.) - Overall Length 3 9/16 in Condition or Clarity Vertical or Horizontal Fluid Lines to Observe Fluid Flow Features Buna N Seals and Borosilicate Sight Window Female x Female NPT Solid Brass Bar Stock Construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan