LCN Electromagnetic Door Holder and Release

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
FinishAluminium
Mfr. Series7800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electromagnetic Door Holder Mounting Surface Finish Aluminum Power Required 12VDC 24VAC/DC 120VAC Total Projection 4-1/8 in Holding Force 35 lb Projection from Wall 2-1/2 in Material Steel Mfr Series 7800 Lock Body Depth 2-1/2 in Lock Body Length 4-5/8 in Lock Body Width 2-13/16 in Strike Plate Depth 1-5/8 in Strike Plate Length 2-3/8 in Strike Plate Width 1-11/16 in Standards ANSI A156.15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan