KINGFISHER Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141736
Grease Fitting StyleStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grease Fitting and Fitting Cap Kit Grease Fitting Style Standard Fitting Material Steel Dimension Type SAE Thread Size 1/4 In.-28 1/8 In.-27 Number of Pieces 194

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan