KABA Mechanical Keyless Access Control Lock

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Keypad5 Button; Vandal Resistant
Max. User Codes1
Weather ResistantYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mechanical Push Button Deadbolt Handle Type Thumb Turn Function Auxiliary Key Override Options None Hand Factory Left Field Reversible Finish Satin Chrome Door Thickness 1-1/8 in to 1-1/2 in Keypad 5 Button Vandal Resistant Backset 2-9/16 in or 2-1/2 in ADA Compliant No Case Material Zinc Series 900 Latch Length 1 in Max User Codes 1 Weather Resistant Yes Includes Hardware Installation Manual Lock Assembly Operations Manual Reference Guide Template

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan