JET Machine Tool Coolant Pump

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151510
Horsepower (HP)1/8
Maximum Immersion Depth (inch)15
Maximum RPM3400
Nameplate Voltage (V)115/230 AC
Overall Height (inch)7.5
Overall Length (inch)13
Overall Width (inch)6.5
Phase1
Pump Housing MaterialMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Pump Nameplate Voltage 115/230V AC Phase Single Pump Housing Material Metal Horsepower 1/8 hp Immersion Depth (Maximum) 15 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan