IVES Door Holder

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
FinishSatin Chrome
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Holder Base Dia 1 in Color Silver Satin Chrome Finish Material Solid Brass Projection 1 in Height 4 in Width 1 in Mounting Type Door-Mount Tip Material Rubber Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan