Intech Timed Electric Auto Drain Valve

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Adjustable Drain Cycle0.5min to 45min
Amps AC (A)0.2
Body MaterialPlastic and Brass
Drain Rate (gpm)12
Drain Size (inch)1/2
EnclosureNEMA 4
Frequency (Hz)50/60
Includes6ft Power Cord
Maximum Pressure (psi)230
Operating Temperature Range (°F)-4 to 176
Overall Depth (inch)3-29/32
Overall Height (inch)4-45/64
Overall Width (inch)2
Pipe Size (inch)1/2 NPT
Purge Time (s)0.5 to 10
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Timed Electric Auto Drain Valve Pipe Size 1/2 in NPT Drain Size 1/2 in Drain Rate 12 gpm Adjustable Drain Cycle 0.5 min to 45 min Purge Time 0.5 sec to 10 sec Voltage 115 V Max Pressure 230 psi Operating Temp Range -4 Degrees to 176 Degrees F Hz 50/60 Amps AC 0.2 A Enclosure NEMA 4 Body Material Plastic and Brass Overall Height 4 45/64 in Overall Width 2 in Overall Depth 3 29/32 in Includes 6 ft Power Cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait