INGERSOLL RAND Hexagonal Shank with Rock Drill Rod & Rod Tip (Batang Bor Batu)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
UNSPSC27112801
Displayed BrandINGERSOLL RAND
MaterialSteel
Thread TypeH Thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill rods have a hex shank that inserts into the drill and a threaded head that accepts a matching tip. Also called drill steels, they are available in different lengths to provide the reach needed for an application.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drill Rod Overall Length 24 in Shank Size 1 in x 4 1/4 in Thread Type H Thread Shank Shape Hex Material Steel Shank Length 4 1/4 in Compatible Product Type Jackhammer Bits Hex Size 1 in Product Type Drill Rod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan