HOFFMAN Enclosure Heater (Pemanas Lemari Kontrol)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp23.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fan Forced Enclosure Heater Thermostat 0 Degrees to 100 Degrees F 800 W Watts Heater Voltage 120V AC 1 Phase Height 7 1/2 in Length 5 3/16 in Width 4 1/4 in Mounting Dimension 4-1/2 in H x 4-1/4 in W Mounting Holes O.C. 7 in H x 3-1/2 in W Includes (4) Self-Tapping Screws Standards UL Component Recognized CE CSA Certified

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan