HANSEN Quick Connect Coupling Hydraulic ST Series (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Bearing MaterialStainless Steel
Body MaterialBrass
Connection TypeNPT
Coupling Locking TypePush-to-Connect
Finish/CoatingPlain
Includes BearingNo
Includes Shut OffNo
Includes ValveNo
Maximum Vacuum (in Hg)28
Pull Ring MaterialPTFE
Seal MaterialNitrile
SeriesST
Sleeve MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ST Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for use in hydraulics and fluid transfer.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Quick Connect Hose Coupling Socket ST Series 303 Stainless Steel Coupling Size 1/2 in Male Max Working Pressure @ 70 F 3 600 psi Max Flow Rate 75.71 lpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan