HANSEN Quick Connect Coupling Hydraulic Eaton FF Series (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
Bearing MaterialStainless Steel
Body MaterialSteel
Connection TypeNPT
Coupling ComponentSocket
Coupling Locking TypePush-to-Connect
Coupling Size (inch)3/8
Finish/CoatingClear Chromate
Fitting TypeFNPT
Hose Fitting GenderFemale
Includes BearingYes
Includes Shut OffYes
Includes ValveYes
Maximum Flow Rate (L/minute)29
Maximum Vacuum (in Hg)27.4
Maximum Working Pressure at 70°F (psi)5075
Pull Ring MaterialPTFE
Seal MaterialNitrile
SeriesFF
Sleeve MaterialZinc Plated Steel
StandardsISO 16028
Thread Size (inch)1/2\"-14
Valve Type2-Way

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton Flush-Face Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for no-spill hydraulic work.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Quick Connect Hose Coupling Socket FF Series Steel Coupling Size 3/8 in Female Max Working Pressure @ 70 F 5 075 psi Max Flow Rate 29 lpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan