GUARDAIR Air-Powered Vacuum Gun Nozzle & Brush (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
UNSPSC27131502
ApplicationCleaning
ColorBlack
Compatible with Manufacturer Part Number1500; 1510
Displayed BrandGUARDAIR
For use withUltimate Cleaning Versatility
Includes(5) Cleaning Attachments; 3 ft Clear Plastic Hose with 1 in ID Adapter
Manufacturer Part NumberMNVAC
MaterialPlastic
Number of Pieces1
Overall Length (inch)9-1/2
Product TypeMini Vacuum Attachment Kit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vacuum gun nozzles and brushes are used for applications such as reaching into crevices, brushing off debris, vacuuming upholstery and fabrics, and cleaning floors or elevated surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Gun Brush Compatible with Manufacturer Part Number 1500 Compatible with Grainger Part Number 3APY2 Overall Length 8 1/2 in Inlet Size 1 in Diameter 6 in Bristle Material Horsehair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan