Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC31162401
FinishBlack
IncludesGrommet 2FDV7 and Pigtail 2CWZ3
Inside Dia. (inch)2-25/32
ItemGrommet
MaterialPVC
Number of Grommets or Fasteners1
Outside Dia. (inch)3-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grommet Open Back Outside Dia (In.) 3-1/4 Inside Dia (In.) 2-25/32 Number of Grommets or Fasteners 1 PVC Black For Stock Number - For Use With 2-1/2 in Round Lamps Fits 1/8 in Panel Thickness 2-25/32 in Hole Includes -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan