GOULDS WATER TECHNOLOGY Impeller for Straight Centrifugal Pump

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101603
Compatible with BrandGoulds
Compatible with Pump TypeStraight Centrifugal Pumps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Impellers use centrifugal force to move or circulate liquids through a system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Impeller Compatible with Series Family NPE Compatible with Manufacturer Model Number RMCS R3 Compatible with Grainger Part Number 415J06 415J10 4UB68 4XW83 52XG26 6NZL9 Impeller Design Closed Impeller Diameter 5 3/4 in Impeller Material Stainless Steel Compatible with Pump Type Straight Centrifugal Pumps Compatible with Brand Goulds Includes Impeller Locknut Spring Retainer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait