GIANT FOOT Door Wedge

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp229.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
Height (inch)2
Length (inch)6-3/4
Width (inch)3-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hold doors open securely and improve air circulation in confined areas with these door wedges from Giant Foot.
Feature
Door Wedge Yellow Length 6 3/4 in Width 3 1/2 in Height 2 in Material TPE (Thermoplastic Elastomer Santoprene)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan