General Alnico Magnet

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31381002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Horseshoe Magnet Material Alnico Max Pull 30 lb Thickness 1.25 in Overall Length 1 1/4 in Overall Width 1 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan