GEMS SENSORS Piston Flow Switch

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121538
Flow Switch TypePiston

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General-purpose piston flow switches are cost-efficient and used across various applications and flow rate set points, such as machine tools, lubrication systems, and chemical dispensers. Switches detect and control the flow of media within a system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Liquid Flow Switch Flow Switch Type Piston Housing Material Polypropylene Connection Size 3/4 in Connection Type FNPT Flow Rate - Minimum 0 gpm Flow Rate - Maximum 0.5 gpm Media Temperature - Minimum 0 Degrees F Media Temperature - Maximum 212 Degrees F Switch Type SPST Filter Rating - Maximum 100 micron Wetted Material 316 Stainless Steel Polypropylene Viton Phase - Contact Rating (DC) 20 V Set Point Configuration Fixed Standards UL Listed Switch Position Normally Open

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan