GAST Cylindrical Vibration Isolator

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130
Height (inch)1
Isolator MaterialRubber
Manufacturer Part NumberAF633
Maximum Load Downward Compression (lbf)185
MountingCompression
Overall Diameter (inch)1.5
Resistant ToAbrasion
Spring Rate (lbf)45
Stud or Tap MaterialClear Zinc Plated; Grade 5
Thread Size (inch)5/16\"-18
Vibration Isolator StyleTwo Threaded Studs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These vibration isolators have cylindrical bodies with threaded studs on both ends for installation between two tapped holes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cylindrical Vibration Isolator Vibration Isolator Style Two Threaded Studs Maximum Load Downward Compression 185 lbf Overall Diameter 1.5 in Height 1 in Maximum Load Sideways Shear 45 lbf Thread Size 5/16 In.-18 Isolator Material Rubber Mounting Compression Resistant To Abrasion Stud or Tap Material Clear Zinc Plated Grade 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan