FLOWSERVE Shaft Sleeve for Straight Centrifugal Pump

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31181604
Gasket MaterialRubber
Maximum Temperature (°F)400
Shaft Seal TypeMechanical Shaft Seal
Spring MaterialStainless Steel
Spring TypeSingle Spring
StandardsISO 9001; TS16949

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Unitized Rotary Replacement Pump Shaft Seal For Shaft Diameter 3/4 in Gasket Material Rubber Compatible with Media Type Water Replaces Grainger Seal 5P413 Seal Type Designation 16 Shaft Seal Type Mechanical Shaft Seal Shut Off Pressure (Maximum) 150 psi Spring Material Stainless Steel Spring Type Single Spring Standards ISO 9001 TS16949 Maximum Temperature 205 Degrees F Minimum Temperature -40 Degrees F Working Length 0.72 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan