FLINT WALLING Pump Centrifugal Self Priming Sprinkler (Pompa Sentrifugal Irigasi / Taman)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151503
Case Pressure (Maximum) (psi)100
Compatible Discharge Pipe Size (inch)1-1/2
Compatible Intake Pipe Size (inch)2
Connection TypeNPT
Discharge TypeNPT
Duty cycleContinuous
Electrical Connection TypePlug-In
Flow Rate (Maximum) (gpm)67
For Use With Potable SystemsYes
Frequency (Hz)60
Impeller MaterialThermoplastic
Intake and Discharge Size (inch)2, 1-1/2
Maximum RPM3450
Maximum Suction Lift (ft)25
Motor EnclosureOpen Dripproof
PhaseSingle
PrimingSelf-Priming
Pump Housing MaterialCast Iron
Pumping ApplicationIrrigation
Seal MaterialCarbon; Silicon Carbide
SeriesSP
Shut Off Pressure (psi)100
Thermal Overload ProtectionYes
Wetted MaterialCast Iron; Thermoplastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-priming sprinkler pumps with a motor between 1/2 and 1 HP produce varying flow rates at lower heads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sprinkler Pump Phase Single Pump Housing Material Cast Iron Horsepower 1 hp Nameplate Voltage 120/240V AC Suction Lift (Maximum) 25 ft Flow Rate @ 5 psi 72 gpm Flow Rate @ 10 psi 70 gpm Flow Rate @ 20 psi 62 gpm Maximum Feet of Head 91 ft Shut Off Pressure (Maximum) 100 psi Compatible Intake Pipe Size 2 in Compatible Discharge Pipe Size 1 1/2 in Intake Type NPT Motor Enclosure Open Dripproof Flow Rate @ 30 psi 48 gpm Flow Rate @ 40 psi 5 gpm Priming Self-Priming

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan