FLINT WALLING Pump Centrifugal Booster Horizontal (Pompa Sentrifugal Booster)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp51.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151503
Connection TypeNPT
Discharge TypeNPT
Duty cycleContinuous
Maximum RPM3450
Mounting OrientationHorizontal
PrimingManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal booster pumps with a motor between 3/4 and 1 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Booster Pump Phase Single Pump Housing Material Cast Iron Motor Enclosure Open Dripproof Horsepower 3/4 hp Nameplate Voltage 115/230V AC Flow Rate @ 10 psi 14 gpm Flow Rate @ 20 psi 13.4 gpm Flow Rate @ 30 psi 12.9 gpm Flow Rate @ 40 psi 12.2 gpm Flow Rate @ 50 psi 11.5 gpm Flow Rate @ 60 psi 10.9 gpm Flow Rate @ 70 psi 10.2 gpm Flow Rate @ 80 psi 9.5 gpm Flow Rate @ 90 psi 8.8 gpm Flow Rate @ 100 psi 7.9 gpm Flow Rate @ 120 psi 6 gpm Shut Off Pressure (Maximum) 158 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan