FILL-RITE Pump Transfer Electric Operated DEF (Pompa Drum / Pompa Kimia)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40151532
Adapter MaterialNylon
Agency ComplianceETL
Diesel Exhaust Fluid CompatibleYes
Discharge Connection TypeBSP
Discharge Tube Outlet ID (inch)3/4
Discharge Tube Outlet OD (inch)1
For Container TypeDrum; Tote
For Media TypeDEF
For use withDiesel Exhaust Fluid
Height Above Container (inch)2-1/2
Housing MaterialPolypropylene
Includes(2) 1 in BSPP x 3/4 in Hose Barb 90° Elbows(2) 1 in BSPP x 3/4 in Hose Barb Straight Fittings(4) Worm Gear Hose Clamps
Includes Bung AdapterNo
Includes Discharge HoseNo
Includes NozzleNo
Includes Suction TubeYes
Max. Head Pressure (psi)38
Max. Outlet Pressure (psi)38
Max. Viscosity (CPS)40
Maximum Flow Rate (GPM)10
Maximum Fluid Temperature (°F)120
Maximum Head (ft)30
MeteredNo
Minimum Fluid Temperature (°F)15
Motor HP (HP)1/4
Noise Level (dB)80
Number of Phases1
Overall Length (inch)15-1/4
Power SourceElectric
Pump Connection ID (inch)3/4
Pump Connection OD (inch)1
Pump Connection TypeBSP
Pump Package TypeBasic Pump without Discharge Hose
Runs DryYes
Seal MaterialEPDM
Self PrimingYes
Suction Tube MaterialEPDM
Suction Tube OD (inch)1
Variable SpeedNo
Wetted MaterialsEPDM; Nylon; Santoprene; Stainless Steel
for Container Size (gal)55; 275; 330

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These transfer pumps move DEF (diesel exhaust fluid) between containers or fill a vehicle's DEF reservoirs.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Electric Operated Drum Pump Max Head Pressure 38 psi Max Outlet Pressure 38 psi For Use With Diesel Exhaust Fluid Rated Voltage 115V AC Plug Type Type B Pump Connection ID 3/4 in Suction Tube OD 1 in Cord Length 72 in Includes Bung Adapter No Runs Dry Yes Frequency (Hz) 60 Power Source Electric Variable Speed No Includes Discharge Hose No Self-Priming Yes Compatible Chemicals DEF Discharge Connection Type BSP Features Integral Pulsation Dampener Smooth Flow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan