FALCON Exit Device

Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rim Exit Device Exit Device Hex Dogging Standard Duty Performance Grade 1 Aluminum Finish Door Width 36 in Series 19 Fits Stile Width 1 3/4 in For Door Thickness 1 3/4 in Door Handing Non-Handed No Standards ANSI A156.3 Grade 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan