FAG BEARINGS Bantalan Bola Penyelaras Sendiri (Laher)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31171504
ABEC Rating1
Ball MaterialAlloy Steel
Ball Material Grade100Cr6
Bore TypeCylindrical
Cage MaterialThermoplastic
ClosureDouble Sealed
Lubricant MaterialGrease
Maximum Temperature (°C)100
Minimum Temperature (°C)-20
Number of Rows2
Ring MaterialAlloy Steel
Ring Material Grade100Cr6
Seal MaterialNitrile Rubber
Seal TypeContact

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These self-aligning ball bearings resist misalignment conditions between the shaft and the bearing housing in general purpose applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Self-Aligning Ball Bearing Bearing Industry Number 2201 Bore Diameter 12 mm Outside Diameter 32 mm Outer Ring Width 14 mm Ring Material Alloy Steel Bore Type Cylindrical Closure Double Sealed Cage Material Thermoplastic System of Measurement Metric ABEC Rating 1 Ball Material Alloy Steel Ball Material Grade 100Cr6 Dynamic Radial Load Capacity 5 700 N Lubricant Material Grease Maximum Speed 14 700 RPM Maximum Temperature 100 Degrees C Minimum Temperature -20 Degrees C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan