Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC42192209
ColorBlack
FinishMatte
For use withThresholds
MaterialRubber
Surface TypeSmooth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
ADA Compliant Ramp For Use With Thresholds Matte Finish Black Material Rubber Width 3 1/4 in Length 41 1/2 in Height 1/2 in Surface Type Smooth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan