EAGLE BELTING Micro-Ribbed V-Belt

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC26111801
Number of Ribs2
Thickness (inch)1/8
Top Width (inch)3/16
V-Belt SectionPJ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PJ section micro ribbed V-belts are categorized by their top width and the thickness of each rib. The top width is dependent on the number of ribs, and each rib has a nominal thickness of 1/8" (actual dimensions may vary slightly). These micro-ribbed belts are designed for roller conveyors.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
V-Belt Belt Material Polyurethane Industry Number 2PJ314 Number of Bands 2 Outside Length 12.3 in Reinforcing Cord Material Nylon Thickness 1/8 in Top Width 3/16 in Belt Trade Size PJ V-Belt Type Banded Maximum Operating Temperature 158 Degrees F Minimum Operating Temperature -4 Degrees F Resistance Properties Chemical Resistant Grease Resistant Oil Resistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan