DYNALOCK Electromagnetic Lock Power Supply

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Batteries RequiredNo
For use withElectric Devices
IncludesMounting Hardware
Number of Outputs0
Sub-CategoryTransformer
TypeRegulated Output

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transformer Type Regulated Output Material Steel Batteries Required No Number of Outputs 0 Input Voltage 110 VAC Voltage Output 24VDC Output Current (Amps) 2A For Use With Electric Devices Includes Mounting Hardware Transformer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan